Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 82600124 BOX , GRAPH, 34X78X159MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1844776
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82600124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Handgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.3 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 77 mm
  • Außentiefe - metrisch: 159 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außenbreite - Zoll: 3.03 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.26 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 33 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 82600124, 1844776, 184-4776
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 13,94*
    € 20,80*
    € 5,90*
    ab € 12,92*
    € 20,81*
    € 6,90*
    ab € 11,81*
    € 22,53*
    Lager 139
    99
    € 14,99*
    ab € 12,66*
    € 23,15*
    2 Tage
    16
    Frei Haus
    ab € 16,00*
    € 23,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bopla
    82867024
    ab € 7,91*
    Zubehör
    Bopla
    82861003
    ab € 7,86*
    Zubehör
    Bopla
    82863001
    ab € 9,87*
    Zubehör
    Bopla
    82865005
    ab € 7,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.