Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BOS STREAMLINE BS 600 F-7024 Hand-Gehäuse 159.4 x 77.9 x 33.5 ABS Graphit, Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530426-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82600124
EAN/GTIN:
     4016138745313
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Handgehäuse
Bopla BOS STREAMLINE BS 600 F-7024 Hand-Gehäuse 159.4 x 77.9 x 33.5 ABS Graphit,Grau 1 St.

Hand-Gehäuse BS-Serie

Neues Handgehäusedesign, was durch seine ergonomische Linienführung viele Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Datenerfassung und Verarbeitung schafft.
Die Bauweise ermöglicht eine parallele oder pultförmige Anordnung der Halbschalen sowie den Einsatz im Hoch- und Querformat.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Graphit,Grau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 77.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.5 mm · Produktabmessung, Länge: 159.4 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Graphit | Grau
Produktabmessung, Höhe:
33.5 mm
Produktabmessung, Länge:
159.4 mm
Produktabmessung, Breite:
77.9 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
BOS STREAMLINE BS 600 F-7024
Länge bzw. Tiefe:
159.4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Bopla, 82600124, BOS STREAMLINE BS 600 F-7024, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,71*
€ 18,83*
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 18,84*
€ 5,90*
ab € 12,91*
€ 20,75*
1 Tag
79
€ 14,99*
ab € 12,71*
€ 23,20*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
82867024
ab € 8,62*
Zubehör
Bopla
82861003
ab € 8,42*
Zubehör
Bopla
82863001
ab € 9,91*
Zubehör
Bopla
82865005
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.