Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BS 600-DI-3001 Dekordichtung Signal-Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530023-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82863001
EAN/GTIN:
     4016138745191
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Bopla BS 600-DI-3001 Dekordichtung Signal-Rot 1 St.

Dekordichtung für BS-Serie

Dekordichtung zur Erreichung der Schutzart IP65 und gleichzeitige Stoßschutzfunktion. Durch die Dichtung wird die Gehäuse-Innenhöhe um ca. 2,5 mm erhöht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Signal-Rot · Passend für (Details): BS-Handgehäuse · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Signal-Rot
Passend für (Details):
BS-Handgehäuse
Marke:
Bopla
Farbe:
rot
Typ (Hersteller-Typ):
BS 600-DI-3001
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dekordichtung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gehäusezubehör bopla, gehäuse, zubehör, handgehäuse ip65, Bopla, 82863001, BS 600-DI-3001, 294-870, Elektronikgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 14,84*
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 14,85*
€ 8,95*
ab € 10,85*
€ 16,90*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,01*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 12,55*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
82600124
ab € 11,82*
Zubehör
Bopla
82600135
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.