Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BS 600 DI-D-7024 Dekordichtung TPE Graphitgrau (B x H x T) 161.8 x 82.1 x 33.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2595071-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82867024
EAN/GTIN:
     4049505033232
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
gehäusezubehör bopla
Bopla BS 600 DI-D-7024 Dekordichtung TPE Graphitgrau (B x H x T) 161.8 x 82.1 x 33.3 mm 1 St.

BS 600 DI-D-7024 DEKORDICHT. GRAPHITGRAU

Die optionale Dekordichtung sorgt für eine hohe Schutzart (IP65),schützt das Gehäuse beim Herunterfallen und bietet farbliche Gestaltungsmöglichkeiten
Dekordichtung aus TPE für Bos-Streamline 600/603

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Graphitgrau · Material: TPE · Produktabmessung, Breite: 161.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 82.1 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Lieferumfang:
1 Dekordichtung, 4 Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 161.8 x 82.1 x 33.3 mm
Herstellerfarbe:
Graphitgrau
Produktabmessung, Tiefe:
33.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
82.1 mm
Produktabmessung, Breite:
161.8 mm
Marke:
Bopla
Material:
TPE
Typ (Hersteller-Typ):
BS 600 DI-D-7024
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dekordichtung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Bopla, 82867024, BS 600 DI-D-7024
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 15,56*
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 15,58*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,99*
€ 3,50*
ab € 25,31*
€ 34,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.