Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON TL-W3MB1 NÄHERUNGSSCHALTER, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-179258
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     TL-W3MB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: TL-W Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 3 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, OMRON, TL-W3MB1, 179258, 179-258
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 32,99*
    € 44,50*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 35,03*
    € 45,80*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 35,08*
    € 45,83*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 39,88*
    € 51,40*
    Lager 139
    127
    € 14,99*
    ab € 50,68*
    € 68,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,13*
    € 81,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,37*
    € 76,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,28*
    € 71,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,11*
    € 69,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,56*
    € 68,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,37*
    € 67,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,17*
    € 65,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,98*
    € 64,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,68*
    € 60,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 106,68*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.