Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron TL-W Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 100 mA, Kubisch 3 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron TL-W Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 100 mA, Kubisch 3 mm, IP67
Omron TL-W Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 100 mA, Kubisch 3 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7506744
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     TL-W3MB1 2M
EAN/GTIN:
     5059039391523
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 3 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Länge = 30mm
Breite = 10mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

IEC IP67. Induktive Sensoren TL-W3. Eigenschaften und Vorteile. Platzsparendes, flaches, starres Aluminiumdruckgussgehäuse. Alle mit Betriebsanzeige. Montage an der Vorder- oder Rückseite des Gehäuses. Geschützt vor Wasser- und Ölspritzern
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
3 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Länge:
30mm
Breite:
10mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 7506744, Automation, Sensoren, Omron, TLW3MB12M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,84*
€ 43,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,10*
€ 44,55*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,17*
€ 44,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,11*
€ 50,38*
€ 5,46*
ab € 39,99*
€ 50,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.