Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM HS501DR KÜHLKÖRPER, DIN-SCHIENE, 5 GRAD C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775198
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HS501DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
Relaissockel
Produktpalette: HS Series
  • Außenhöhe: 15.3 mm
  • Kühlkörpermontage: DIN-Schiene
  • Außenbreite: 44.5 mm
  • Außenlänge: 80 mm
  • Wärmewiderstand: 5 °C/W
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, HS501DR, 1775198, 177-5198
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,62*
    € 25,89*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 15,96*
    € 25,94*
    € 6,90*
    ab € 21,19*
    € 30,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-1
    ab € 1,994*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    TRM6
    ab € 9,14*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    CWD2425
    ab € 33,50*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-2
    ab € 6,96*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    D2425
    ab € 35,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.