Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom CW24 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 25 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom CW24 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 25 A eff
Sensata / Crydom CW24 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 25 A eff
Artikel-Nr.:
     108EL-4914852
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD2425
EAN/GTIN:
     5059040281134
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Lastspannung min. = 24 Veff
Steuerspannung max. = 32V
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 0,15 A
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Serie = CW24
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 33mm
Erfüllte Normen = CE, cURus
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Lastspannung min.:
24 Veff
Steuerspannung max.:
32V
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
0,15 A
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Serie:
CW24
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 33mm
Erfüllte Normen:
CE, cURus
Weitere Suchbegriffe: 4914852, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CWD2425, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 51,62*
2 Tage
49
€ 14,99*
ab € 39,83*
€ 55,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,54*
€ 60,24*
€ 5,90*
ab € 47,06*
€ 72,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HK1
ab € 0,79*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,25*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 13,92*
Zubehör
Opto 22
SAFETY COVER
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.