Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BC847BVN-7 TRANSISTOR, NPN/PNP, SOT563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773601
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847BVN-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Komplementär NPN und PNP
  • Verlustleistung, NPN: 150 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-563
  • Verlustleistung, PNP: 150 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 290 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 300 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 200 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 100 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 290 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, zetex transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BC847BVN-7, 1773601, 177-3601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0808*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6448*
    € 0,76731
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4595*
    € 0,54681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2359*
    € 0,28072
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2217*
    € 0,26382
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1579*
    € 0,1879
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0984*
    € 0,1171
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0808*
    € 0,09615
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BC847BVN,115
    ab € 0,0752*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.