Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6714 RD001 EINZELADER, ECO, 20AWG, ROT, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1770316
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6714 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: EcoWire
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 10 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1
  • Außendurchmesser: 1.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.52 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 rot, litze, litze rot, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6714 RD001, 1770316, 177-0316
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    155
    Frei Haus
    ab € 142,53*
    € 180,76*
    € 5,90*
    ab € 129,82*
    € 219,19*
    Frei Haus
    ab € 173,59*
    € 232,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 180,76*
    € 215,10
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 174,75*
    € 207,95
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 162,41*
    € 193,27
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 157,60*
    € 187,54
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 142,53*
    € 169,61
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 142,53* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Alpha Wire
    6714 RD005
    ab € 14,32*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,72*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1052 BK003
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 257,36*
    Zubehör
    Alpha Wire
    LC162 BK088
    ab € 57,33*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,62*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 77,18*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002075
    ab € 9,87*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002077
    ab € 12,06*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.