Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolares Transistor-Array, Zweifach pnp, 60 V, 600 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700636
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFB2907A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach pnp
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-70
  • Verlustleistung, PNP: 300 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 300 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 250 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 60 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 600 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, smd-transistor pnp, smd transistor, transistor array on semiconductor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ON SEMICONDUCTOR, FFB2907A, 1700636, 170-0636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0847*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6449*
    € 0,76743
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4917*
    € 0,58512
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2436*
    € 0,28988
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2266*
    € 0,26965
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1473*
    € 0,17529
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1382*
    € 0,16446
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1154*
    € 0,13733
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.