Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM MMSTA28T146 TRANSISTOR, SMD, SC-59, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1680358
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MMSTA28T146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Wandlerpolarität: NPN
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, MMSTA28T146, 1680358, 168-0358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0636*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1782*
    € 0,21206
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1472*
    € 0,17517
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    SSTA28T116
    ab € 0,0426*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.