Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolares Transistor-Array, Zweifach pnp, 50 V, 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1680312
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EMT1T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach pnp
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: EMT
  • Verlustleistung, PNP: 150 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 120 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 140 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 150 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, Transistor Array, smd-transistor pnp, smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ROHM, EMT1T2R, 1680312, 168-0312
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0426*
    € 0,2162*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0788*
    € 0,5745*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5745*
    € 0,68366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4451*
    € 0,52967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2218*
    € 0,26394
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2061*
    € 0,24526
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1576*
    € 0,18754
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1146*
    € 0,13637
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8725* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.