Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLARE LCA110 RELAIS, MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653757
Hersteller:
     Clare
Herst.-Nr.:
     LCA110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 3 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: OptoMOS
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Durchlasswiderstand, max.: 35 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 120 mA
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Lastspannung, max.: 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Optokoppler, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CLARE, LCA110, 1653757, 165-3757
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,48*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    PVT412PBF
    ab € 3,59*
    Ähnlich
    Panasonic
    AQV204
    ab € 5,21*
    Ähnlich
    Panasonic
    AQV210EH
    ab € 2,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.