Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST W2E142-BB01-01 FAN, 172X150X38MM, 230VAC, 320M3/H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651683
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2E142-BB01-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: W2E142
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 130 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 57 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 6.5 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 229.54 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3350 rpm
  • IP-Schutzart: IP22
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 27 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, W2E142-BB01-01, 1651683, 165-1683
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 78,26*
    € 102,01*
    € 5,90*
    ab € 90,21*
    € 115,38*
    Lager 139
    269
    Frei Haus
    ab € 88,63*
    € 129,77*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 106,66*
    € 132,77*
    7 Tage
    7
    € 6,95*
    ab € 106,51*
    € 132,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,77*
    € 154,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,16*
    € 151,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,99*
    € 135,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,55*
    € 118,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,63*
    € 105,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ130-1
    ab € 6,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ26K
    ab € 3,46*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 1,42*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120/1.5
    ab € 5,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120
    ab € 4,79*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA160
    ab € 62,78*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120E/1.5
    ab € 10,50*
    Zubehör
    ebm-papst
    03749-2-4039
    ab € 8,11*
    Zubehör
    ebm-papst
    W2E142-BB01-01-KR0
    ab € 152,22*
    Zubehör
    ebm-papst
    W2E142-BB01-01-KR1
    ab € 161,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.