Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDLL914 KLEINSIGNALDIODE, 200MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651153
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDLL914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: FDLL9
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: LL-34
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, smd diode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDLL914, 1651153, 165-1153
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    € 8,95*
    ab € 0,0103*
    € 0,015*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,018*
    € 0,1393*
    Lager 139
    17117
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0129*
    € 0,1879*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1879*
    € 0,2236
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0187*
    € 0,02225
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0129*
    € 0,01535
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,9395* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.