Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode , 100V / 300mA, 2-Pin SOD-80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1663069
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDLL914
EAN/GTIN:
     5059042262636
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-80
Dauer-Durchlassstrom max. = 300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns
Durchmesser = 1.5mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Kleinsignal-Schaltdioden, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-80
Dauer-Durchlassstrom max.:
300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Durchmesser:
1.5mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 1663069, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, FDLL914, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,01015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,375*
€ 43,28625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,625*
€ 38,82375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,375*
€ 30,19625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.