Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,3A; 4ns; SOD80; Ufmax: 1V; Ifsm: 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FDLL914
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDLL914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,4A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 1A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0116*
€ 0,0454*
1 Tag
7857
5
€ 14,99*
ab € 0,01009*
€ 0,18543*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.