Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1415T-E/OT TREIBER,MOSFET, 0.5A, 5SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1630422
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1415T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 1.5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Sinkstrom: 1.5 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 48 ns
  • Eingabeverzögerung: 41 ns
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MCP1415T-E/OT, 1630422, 163-0422
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    23433
    1
    € 14,99*
    ab € 0,543*
    € 1,14*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,72*
    € 1,14*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,76*
    € 1,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.