Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN KTK-15 SICHERUNG, FLINK, KTK-SERIE, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1615092
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     KTK-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: KTK
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10.3mm x 38.1mm
  • Nennspannung V AC: 600 VAC
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.41 Zoll x 1.5 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, feinsicherung flink, hh sicherung, eaton feinsicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, KTK-15, 1615092, 161-5092
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 28,71*
    € 33,64*
    27 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 28,98*
    € 34,06*
    2 Tage
    215
    1
    Frei Haus
    ab € 24,29*
    € 34,89*
    1
    € 5,46*
    ab € 27,45*
    € 36,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 23,33*
    € 39,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,76*
    € 47,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,87*
    € 46,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,07*
    € 40,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,87*
    € 35,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,40*
    € 31,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,33*
    € 27,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    CHM2DIU
    ab € 11,52*
    Zubehör
    Eaton
    CHM2DU
    ab € 8,97*
    Zubehör
    Littelfuse
    LPHV0002Z
    ab € 16,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.