Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM DC60S5 HALBLEITERRELAIS 3.5-32VDC, 3-60VDC/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1613850
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DC60S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 5 A
  • Schaltmodus: DC-Schalter
  • Produktpalette: SSR DC60
  • Betriebsspannung, min.: 3 VDC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • Regelspannung, min.: 3.5 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DC60S5, 1613850, 161-3850
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    104
    € 14,99*
    ab € 32,42*
    € 50,16*
    € 5,90*
    ab € 31,24*
    € 50,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,16*
    € 59,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,58*
    € 56,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,36*
    € 53,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,85*
    € 48,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,46*
    € 44,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-1
    ab € 1,95*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS501DR
    ab € 13,91*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    KS300
    ab € 6,60*
    Zubehör
    Opto 22
    SAFETY COVER
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.