Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM CWD2425 RELAIS, SOLID STATE, 25A, 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1613781
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD2425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: CW24
  • Betriebsspannung, min.: 24 Vrms
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 Vrms
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, CWD2425, 1613781, 161-3781
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 36,47*
    € 51,59*
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 40,03*
    € 55,66*
    € 8,95*
    ab € 36,68*
    € 60,46*
    € 5,90*
    ab € 46,84*
    € 72,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,66*
    € 66,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,89*
    € 64,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,64*
    € 59,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,03*
    € 58,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,84*
    € 54,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,03*
    € 47,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-1
    ab € 1,95*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    TRM6
    ab € 9,14*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HK1
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS301DR
    ab € 24,24*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS501DR
    ab € 13,96*
    Zubehör
    Opto 22
    SAFETY COVER
    ab € 4,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.