Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TLLR4400 LED,3MM,ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612437
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLR4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 1.2 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Abstrahlwinkel: 25 °
  • Durchlassstrom If: 2 mA
  • Durchlassspannung: 1.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet rot, led bedrahtet, sockel bipin led, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VISHAY, TLLR4400, 1612437, 161-2437
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,23*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,19*
    € 0,34*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,0743*
    € 0,5925*
    1 Tag
    15788
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2948*
    € 0,7223*
    Lager 139
    4532
    5
    € 14,99*
    ab € 0,135*
    € 0,826*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,13* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    Zubehör
    Infineon
    BCR401UE6327HTSA1
    ab € 0,133*
    Zubehör
    Arcolectric
    A104700BLACK
    ab € 9,65*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-17
    ab € 0,0476*
    Zubehör
    Multicomp
    SML190RTP
    ab € 0,457*
    Zubehör
    onsemi
    NSI50010YT1G
    ab € 0,111*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.