Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS HFA3127BZ TRANSISTOR-ARRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611372
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HFA3127BZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Fünffach NPN
  • Verlustleistung, NPN: 150 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 8 GHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 37 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 8 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 130 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, RENESAS, HFA3127BZ, 1611372, 161-1372
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,10*
    € 13,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,47*
    € 16,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.