Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BESM12MI-PSC40B-BV03 NÄHERUNGSSCHALTER, M12, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1606711
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BESM12MI-PSC40B-BV03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: BESM12MI-PSC40B-BV03
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, BALLUFF, BESM12MI-PSC40B-BV03, 1606711, 160-6711
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 36,95*
    € 54,90*
    € 8,95*
    ab € 40,37*
    € 55,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,90*
    € 65,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,17*
    € 63,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,74*
    € 58,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,52*
    € 55,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,97*
    € 52,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,05*
    € 51,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,14*
    € 50,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,22*
    € 49,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,95*
    € 43,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Balluff
    BES 12,0-BS-1
    ab € 9,23*
    Zubehör
    Balluff
    BES 516-4
    ab € 195,26*
    Zubehör
    Balluff
    BES 12-HW-1
    ab € 6,15*
    Zubehör
    RS Pro
    256001
    ab € 17,46*
    Zubehör
    RS Pro
    7141697
    ab € 11,85*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.