Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP TC4426AEOA MOSFET TREIBER,1.5A,DUAL, HS, 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1605582
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4426AEOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 1.5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 1.5 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 30 ns
  • Eingabeverzögerung: 30 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, TC4426AEOA, 1605582, 160-5582
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,16*
    € 1,48*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,93*
    € 1,76*
    Lager 139
    2105
    1
    € 14,99*
    ab € 1,16*
    € 2,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    TC4426ACOA
    ab € 0,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.