Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0326020.MXP FEINSICHERUNG, TRÄGE, 20A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596889
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0326020.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: Slo-Blo 326
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Träge
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0326020.MXP, 1596889, 159-6889
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,71*
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,58*
    € 0,72*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,68*
    € 1,28*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,93*
    € 1,50*
    Lager 139
    3635
    1
    € 14,99*
    ab € 1,07*
    € 2,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    01020071Z
    ab € 0,124*
    Zubehör
    Littelfuse
    03420838H
    ab € 2,50*
    Zubehör
    Littelfuse
    01550100Z
    ab € 1,87*
    Zubehör
    Littelfuse
    03450101H
    ab € 3,56*
    Zubehör
    Schurter
    8040.0003
    ab € 6,85*
    Zubehör
    Littelfuse
    01220088Z
    ab € 0,417*
    Zubehör
    Littelfuse
    03540101ZXGY
    ab € 0,772*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.