Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse 326 Feinsicherung T / 20A 6.3 x 32mm 250V ac Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7382823
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0326020.MXP
EAN/GTIN:
     5059041938518
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 20A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = 326

UL. Littelfuse, Serie 326, 6,3 x 32 mm. Die 3AB-Slo-Blo-Sicherungen der Serie 326 von Littelfuse sind ideal für Anwendungen, in denen hohe Stromlasten erwartet werden. Die Feinsicherungen dieser Serie verfügen über einen Keramikkörper, der höhere Unterbrechungsströme und Nennspannungen zulässt. Leistungsmerkmale: Vielzahl von Nennströmen erhältlich RoHS-kompatibel Bleifrei
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
326
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, 7382823, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0326020MXP, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,71*
1000
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,73*
2 Tage
838
3
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,35*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,49*
2 Tage
4374
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,75*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,25*
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,129*
Zubehör
Schurter
8040.0003
ab € 6,75*
Zubehör
Littelfuse
01220088Z
ab € 0,42*
Zubehör
Littelfuse
03540101ZXGY
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.