Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0312007.MXP FEINSICHERUNG, FLINK, 7A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596709
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0312007.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 312
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 7 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 200 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0312007.MXP, 1596709, 159-6709
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,20*
    € 0,24*
    Lager 139
    1192
    10
    € 14,99*
    ab € 0,226*
    € 0,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0415
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0415/S
    ab € 4,46*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0326
    ab € 3,04*
    Zubehör
    Littelfuse
    01550100Z
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Littelfuse
    03450101H
    ab € 3,25*
    Zubehör
    Littelfuse
    01020071Z
    ab € 0,129*
    Zubehör
    Schurter
    0751.0056
    ab € 0,118*
    Zubehör
    Littelfuse
    01220088Z
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Littelfuse
    03540101ZXGY
    ab € 0,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.