Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0312004.MXP FEINSICHERUNG, FLINK, 4A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596705
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0312004.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 312
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 200 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0312004.MXP, 1596705, 159-6705
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,175*
    € 0,215*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,21005*
    € 0,28995*
    Lager 139
    274
    10
    € 14,99*
    ab € 0,219*
    € 0,529*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,29* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    01020071Z
    ab € 0,123*
    Zubehör
    Littelfuse
    03420838H
    ab € 2,50*
    Zubehör
    Littelfuse
    01550100Z
    ab € 1,88*
    Zubehör
    Littelfuse
    03450101H
    ab € 3,56*
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    BK/HFA-R
    ab € 23,92*
    Zubehör
    Littelfuse
    01220088Z
    ab € 0,417*
    Zubehör
    Littelfuse
    03540101ZXGY
    ab € 0,762*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.