Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, Inline, wasserdicht, 250V, 20A, 1/4 x 1 1/4 , Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703159
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/HFA-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
eaton bussmann sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm, 3AB, 3AG, 0
  • Produktpalette: HFA
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Crimp
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN SERIES, BK/HFA-R, 1703159, 170-3159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,88*
    € 52,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,18*
    € 50,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,61*
    € 45,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,18*
    € 41,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,54*
    € 33,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.