Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0466003.NR SICHERUNG, 1206, V FLINK, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596530
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0466003.NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 466
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0466003.NR, 1596530, 159-6530
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,70*
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,64*
    € 0,78*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,33*
    € 0,86*
    Lager 139
    4597
    10
    € 14,99*
    ab € 0,394*
    € 0,898*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,98* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCCFB1206TFF/3
    ab € 0,0798*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.