Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schranklüfter
>
Artikel
MULTICOMP MCDP203A 2123LBL.GN LÜFTER, 120X120X38MM, 230VAC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1568427
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCDP203A 2123LBL.GN
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette:
DP203A
Nennstrom:
60 mA
Art des Lagers:
Präzisions-Kugellager
Lüfterrahmen:
Quadratisch
Geräuschentwicklung:
39 dBA
Luftstrom - m3/min:
2.209 m³/min
Luftstrom - CFM:
78 cu.ft/min
Nenndrehzahl:
2300 rpm
IP-Schutzart:
-
Nennleistung:
10 W
AC-Nennspannung:
230V
Stromanschluss:
2 Anschlussdrähte
Außentiefe:
38 mm
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Rahmengröße:
120 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Lüfter & Gebläse
>
AC-Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
Schrank-Lüfter
,
Schranklüfter
,
axiallüfter 230v
,
axial gebläse
,
AC-Axiallüfter
,
Gebläse
,
Kühlung
,
Lüfter
,
Wärmemanagement
,
MULTICOMP
,
MCDP203A 2123LBL.GN
,
1568427
,
156-8427
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 37,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüfterfilter (nur Ersatz-Pad) für 119mm Lüfter, 120 x 120mm, Kunstfaser
ebm-papst
FP120
€ 2,40*
Zubehör
MULTICOMP MC32659 FINGERSCHUTZ, KUNSTSTOFF, 120MM
Multicomp
MC32659
€ 2,52*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC32665 FINGER GUARD, STEEL, 120MM
Multicomp
MC32665
€ 2,37*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC32668 FINGER GUARD, STEEL, 120MM
Multicomp
MC32668
€ 2,34*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCSC120-P15/45 FILTERBAUGRUPPE F. LÜFTER, 120MM, 45PPI
Multicomp
MCSC120-P15/45
€ 5,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.