Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Case-Modding
>
Lüftergitter
>
Artikel
MULTICOMP PRO MC32668 FINGER GUARD, STEEL, 120MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2396114
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MC32668
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
Axiallüfter, 120mm
Farbe / Oberfläche:
Helle Nickel-Chrom-Beschichtung
Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters:
Stahl, Drahtform
Mittenabstand Montagelöcher:
104.8 mm
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Lüfter & Gebläse
>
Fingerschutzgitter
Weitere Suchbegriffe:
Fingerschutzgitter
,
Gebläse
,
Kühlung
,
Lüfter
,
Wärmemanagement
,
MULTICOMP PRO
,
MC32668
,
2396114
,
239-6114
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP MC32659 FINGERSCHUTZ, KUNSTSTOFF, 120MM
Multicomp
MC32659
€ 2,52*
Ähnlich
MULTICOMP MC32711 FINGER GUARD, STEEL, 92MM
Multicomp
MC32711
€ 1,594*
Ähnlich
MULTICOMP MC32793 FINGER GUARD, STEEL, 120MM
Multicomp
MC32793
€ 2,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.