Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ULN2004D1013TR TRANSISTOR-ARRAY, 7ST., NPN, 16SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564361
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2004D1013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Transistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 50 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 1000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • DC-Kollektorstrom: 500 mA
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • Bauform - HF-Transistor: NSOIC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, Transistor Array, smd-transistor npn, smd transistor, stmicroelectronics transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, ULN2004D1013TR, 1564361, 156-4361
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,133*
    € 0,258*
    Lager 139
    23285
    5
    € 14,99*
    ab € 0,15*
    € 0,744*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.