Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolares Transistor-Array, NPN, PNP, 12 V, 12 V, 500 mA, 500 mA, 150 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1525590
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UMF5NTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 500 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 12 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 270 hFE
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Verlustleistung, NPN: 150 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-88
  • Verlustleistung, PNP: 150 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 270 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 250 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 260 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ROHM, UMF5NTR, 1525590, 152-5590
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,123*
    € 0,708*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,335*
    € 0,765*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.