Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolares Transistor-Array, NPN, PNP, 12 V, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1525450
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EMF5T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Bauform - Transistor: EMT
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 250 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 260 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 12 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 12 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ROHM, EMF5T2R, 1525450, 152-5450
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0878*
    € 0,3856*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,133*
    € 0,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.