Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTC144EETL TRANSISTOR, DIGITAL, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1525446
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTC144EETL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: DTC144E Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 47 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 47 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: EMT
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 68 hFE
  • Verlustleistung: 150 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ROHM, DTC144EETL, 1525446, 152-5446
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,133*
    € 0,31*
    Lager 139
    1565
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0309*
    € 0,3328*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3328*
    € 0,39603
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2278*
    € 0,27108
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0892*
    € 0,10615
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0629*
    € 0,07485
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0452*
    € 0,05379
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0418*
    € 0,04974
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,664* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    DTC144EET1G
    ab € 0,041*
    Ähnlich
    onsemi
    DTC144EET1G
    ab € 0,0141*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.