Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F452-I/P 8BIT FLASH MCU, 18F452, DIP40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1523973
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F452-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
MSL: -
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bauform - MCU: DIP
  • RAM-Speichergröße: 1.5 KB
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F45xx
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 4.2 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Embedded-Schnittstelle: AUSART, I2C, PSP, SPI
  • CPU-Geschwindigkeit: 40 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F45xx Series Microcontrollers
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F452-I/P, 1523973, 152-3973
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,64*
      
    Preis gilt ab 100 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,964* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 64,26*
    € 76,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 57,85*
    € 68,84
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 54,58*
    € 64,95
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 51,02*
    € 60,71
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 49,64*
    € 59,07
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC18F4520-I/P
    ab € 37,81*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC18F4520-I/P
    ab € 4,21*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC18LF452-I/P
    ab € 5,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.