Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 5656S LÜFTER, 138X138X38MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511307
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     5656S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 5600
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 46 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.917 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 138.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2700 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 30 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 135 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 5656S, 1511307, 151-1307
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 93,67*
    € 136,51*
    € 5,90*
    ab € 87,88*
    € 136,53*
    Lager 139
    3667
    Frei Haus
    ab € 99,36*
    € 170,74*
    Frei Haus
    ab € 104,65*
    € 179,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,74*
    € 203,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,90*
    € 197,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,17*
    € 171,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,14*
    € 132,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,36*
    € 118,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ130-1
    ab € 6,03*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ25
    ab € 4,90*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 1,41*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120/1.5
    ab € 5,96*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120
    ab € 4,77*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120E/1.5
    ab € 10,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.