Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 109-0917 ESD PU TIP GLOVES, NYLON, M, PK20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503233
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     109-0917
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
elektrikerhandschuh
Produktpalette: Multicomp ESD PU Tip Gloves
  • Sicherheitseinstufung: -
  • Age Group: Erwachsene
  • Gender: Unisex
  • Handschuhfarbe: Weiß
  • Handschuhmaterial: PU (Polyurethan)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Handschuhgröße: M
  • Handschuhform: Handschuhe mit Strickbund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Handschutz, Reinraumprodukte, Schutzhandschuhe, MULTICOMP PRO, 109-0917, 1503233, 150-3233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,814* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.