Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 4112108 UHRMESSSCHIEBER DIALMAX ESD 150MM 0,1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1502625
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     4112108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich, max.: 150 mm
  • Produktpalette: -
  • Messgerät: Messschieber mit Messuhr
  • Auflösung: 0.1 mm
  • Maßteilung: 0.1mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 29,50*
    € 37,89*
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 29,65*
    € 37,91*
    € 4,90*
    ab € 28,62*
    € 37,92*
    € 6,78*
    ab € 30,75*
    € 39,11*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 48,92*
    € 60,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,34*
    € 71,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,92*
    € 70,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,30*
    € 67,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,73*
    € 65,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,71*
    € 62,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,92*
    € 58,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.