Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE 34XR-A MULTIMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466461
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     34XR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 40 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 750 V
  • DMM-Funktionen: Strom, Spannung, Kapazität, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: 3999
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, BEHA-AMPROBE, 34XR-A, 1466461, 146-6461
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 191,18*
    € 236,71*
    Frei Haus
    ab € 233,58*
    € 296,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 236,71*
    € 281,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 234,81*
    € 279,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,45*
    € 261,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 203,70*
    € 242,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 191,18*
    € 227,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035453
    ab € 8,75*
    Zubehör
    Fluke
    762823
    ab € 46,79*
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,08*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,56*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,27*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,42*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,48*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 154,98*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,14*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.