Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-Amprobe 34XRA HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac / 10A ac, 40MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-411683
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     34XR-A
EAN/GTIN:
     0095969365383
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = 34XRA
Widerstandsmessung absolut Max. = 40MΩ
Temperaturmessung absolut Max. = +1000°C
Frequenz max. = 2kHz
Wechselstrom Auflösung = 0.1µA ac
Gleichspannung Messauflösung = 100µV dc
Temperatur Messauflösung = 1°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Meterman_6157876_Normal Module
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
34XRA
Widerstandsmessung absolut Max.:
40MΩ
Temperaturmessung absolut Max.:
+1000°C
Frequenz max.:
2kHz
Wechselstrom Auflösung:
0.1µA ac
Gleichspannung Messauflösung:
100µV dc
Temperatur Messauflösung:
1°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter, 411683, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Amprobe, 34XRA, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 191,69*
€ 236,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 234,63*
€ 296,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,45*
€ 352,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,77*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,12*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,56*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,14*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 155,23*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.