Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN GMC-3-R TRÄGE SICHERUNG, 3A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1454150
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     GMC-3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: GMC
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Sicherungsgröße, imperial: -
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung träge, hh sicherung, cooper bussmann feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, GMC-3-R, 1454150, 145-4150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,744*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,132*
    € 1,34708
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0031.8211
    ab € 0,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.