Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1401T-E/OT DRIVER MOSFET 500MA INV, SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1439710
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1401T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 500 mA
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Sinkstrom: 500 mA
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 35 ns
  • Eingabeverzögerung: 35 ns
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet sot-23, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MCP1401T-E/OT, 1439710, 143-9710
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,69*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,61*
    € 1,21*
    Lager 139
    76948
    1
    € 14,99*
    ab € 0,607*
    € 1,249*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,249*
    € 1,48631
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.