Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 79-3108-52-04 KABELKONFEKTION,BUCHSE,4KONT,2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437625
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3108-52-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: M5-Sensorbuchse auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,52*
    € 24,22*
    € 5,90*
    ab € 12,87*
    € 24,25*
    1 Tag
    5
    € 5,95*
    ab € 15,92*
    € 25,35*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 17,52*
    € 28,60*
    € 8,95*
    ab € 19,08*
    € 30,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,52*
    € 20,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 2610 000 000
    ab € 0,72*
    Zubehör
    Binder
    79 3107 35 04
    ab € 15,25*
    Zubehör
    Binder
    79 3109 35 04
    ab € 15,10*
    Zubehör
    Binder
    79 3109 55 04
    ab € 15,13*
    Zubehör
    Binder
    01-5118-001
    ab € 0,54*
    Zubehör
    Binder
    09-3111-00-04
    ab € 6,79*
    Zubehör
    Binder
    09-3111-86-04
    ab € 8,78*
    Zubehör
    Binder
    09-3111-81-04
    ab € 9,18*
    Zubehör
    Binder
    09-3111-81-04
    ab € 5,65*
    Zubehör
    Binder
    79-3109-52-04
    ab € 13,37*
    Zubehör
    Binder
    79-3107-52-04
    ab € 9,13*
    Zubehör
    Binder
    79-3107-32-04
    ab € 12,33*
    Zubehör
    Binder
    79-3109-32-04
    ab € 12,33*
    Zubehör
    Binder
    09 3111 01 04
    ab € 8,65*
    Zubehör
    Binder
    79 3107 55 04
    ab € 14,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.