Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER DD11.0114.1111 IEC,C14,1P+2P SCHALTER,BEL GN MIT KAPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1430806
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DD11.0114.1111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: DD11
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 7 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, DD11.0114.1111, 1430806, 143-0806
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 8,42*
    € 10,34*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,38*
    € 12,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,47*
    € 12,49*
    1
    € 5,95*
    ab € 7,65*
    € 14,00*
    Lager 139
    31
    1
    € 14,99*
    ab € 8,90*
    € 14,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4787.1000
    ab € 0,86*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1405
    ab € 1,29*
    Zubehör
    Schurter
    4300.0609
    ab € 4,51*
    Zubehör
    Schurter
    4787.2000
    ab € 0,86*
    Zubehör
    Schurter
    4700.0001
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1401
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1407
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1403
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1409
    ab € 1,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.