Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739267
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DD11.0114.1111
EAN/GTIN:
     5059039796694
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10 A, 8A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Schaltertyp = 2-polig
Anzahl Sicherungen = 1
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm

VDE Zertifikatnummer: 40018283 UL Datei Nr.: E93617. Sicherungshalter müssen separat bestellt werden. Netzeingangsmodul Serie DD11 (ohne Filter). Die Netzeingangsmodule der Serie DD11 wurden für die Tafelmontage entwickelt. Sie sind aufschraubbar und können an der Vorder- oder Rückseite montiert und befestigt werden. Sie haben 3 Hauptfunktionen. Erstens: Geräteeingangsschutzklasse I. Zweitens: Leitungsschalter für 2 Pole, und drittens: Sie haben einen integrierten Sicherungshalter für 5 x 20 mm-Sicherungen. Serienmäßig haben Sie eine V-Lock-Kerbe und sind mit 4,8 x 0,8 mm-Schnelltrennkupplungen ausgestattet. Diese Einheiten haben keinen Filter. Leistungsmerkmale: Ultrakompakte Bauweise. Ideal für Anwendungen bei niedriger Bauhöhe Alle Einzelelemente sind vorverdrahtet Der Sicherungshaltereinschub erfüllt die Anforderungen der medizinischen Norm IEC/EN 60601-1 Ideal für Anwendungen mit hohen Ausgleichsvorgangslasten Geeignet für den Einsatz in Geräten gemäß IEC/UL 60950
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10 A, 8A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Schaltertyp:
2-polig
Anzahl Sicherungen:
1
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 1739267, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, DD1101141111, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,36*
1
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 12,15*
1 Tag
151
1
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 13,93*
1 Tag
152
1
€ 14,99*
ab € 8,89*
€ 15,41*
1
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 518,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4787.1000
ab € 0,85*
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
4300.0609
ab € 4,35*
Zubehör
Schurter
4787.2000
ab € 0,85*
Zubehör
Schurter
4700.0001
ab € 2,30*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,22*
Zubehör
Schurter
4301.1407
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,22*
Zubehör
Schurter
4301.1409
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.