Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder F 250 V, Gerade, Tafelmontage, Buchse / 10A, Löten Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8692985
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4787.2000
EAN/GTIN:
     5059039771486
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
IEC Steckverbindertyp = F
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10 A, 15A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V

Serie 4787. Professionelle Netzeingangsmodule der Serie 4787 von Schurter. Die Module sind vorgesehen für den Einsatz in Geräten mit Schutzklasse I gemäß IEC 61140. Tafelmontage Gehäuseausrichtung – Gerade Anschlussmethode - Lot Anschlussart: Schnellverbindung
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
F
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10 A, 15A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: 8692985, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 47872000, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,00*
1
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 2,03*
2 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,65*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 2,76*
2 Tage
102
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.